hrubovací kotouč E 100x6.3x16 mm univerzální řada PSF STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220643273
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220643273
EAN / GTIN 4007220643273
Číslo výrobce 62010720
L-číslo L51150 14
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. hrubovací kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokou účinností broušení a dobrou životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 15300 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 6,3 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 16 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 100 mm

Výhoda:

  • Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel (INOX).
  • Rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky vysoké účinnosti broušení.
  • Dobrá životnost.
  • Vhodné i pro nízkoenergetické úhlová bruska. Jemné brousící vlastnosti, velmi snadné obrábění i při nízkém kontaktním tlaku.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel