Brusný kotouč Pferd Ø 300x50mm vrtání-Ø 76,2mm A36 pro univerzální broušení

Artiklové číslo: 4007220608722
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220608722
EAN / GTIN 4007220608722
Číslo výrobce 39010129
L-číslo L51700 101650
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Brusné kotouče PFERD TOOLS jsou určeny pro brusné bloky běžně dostupné na trhu.
  • provedení UNIVERSAL je ideální pro univerzální použití v dílenské oblasti.

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 2250 RPM
  • Metrický šířka: 50 mm
  • Ø vrtání: 76,2 mm
  • Ø vnější metrika: 300 mm
  • Velikost jádra: 36

Výhoda:

  • Dlouhá životnost.
  • Vysoká rozměrová stabilita.
  • Vysoký výkon broušení.
  • Integrovaný redukční pouzdra pro montáž na téměř jakékoliv vřeteno brusného bloku.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pravidelné odstraňování kotouče uvolňuje ostré zrno a udržuje rovný povrch broušení. Plynule seřiďte podpěru obrobku na průměr brusného kotouče (šířka mezery max. 3 mm).
  • Volby rozměrů: odstraňování otřepů; Zaostřit; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy pohonů: Stojanová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 35 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený otáčky nikdy překročen.
  • Před upnutím musí být brusné těleso podrobeno zvukovému testu, aby se zajistilo, že není popraskané (nepoškozená abrazivní tělesa dávají jasný zvuk).