Pferd COMBIDISC korund brusný kotouč CD 50x50 mm A60 pro univerzální aplikace

Artiklové číslo: 4007220602355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220602355
EAN / GTIN 4007220602355
Číslo výrobce 42799034
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Čtvercové brusné desky pro univerzální použití od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemesle.
  • Dosáhněte hrubých až jemných povrchů pomocí lineární výbrus.
  • Pro broušení rohů, pro přípravu lineárních brusných vzorů.
  • Společnost PFERD TOOLS-EFFICIENCY doporučuje nástroje COMBIDISC ke zkrácení doby výměny a nastavení nástroje.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CD
  • Metrický šířka: 35 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Metrika délky: 35 mm
  • Velikost jádra: 60

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Vysoký komfort díky plynulému běhu a vysoké přesnosti.
  • Žádné rušení při použití v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro lineární broušení použijte brusné kotouče COMBIDISC s držákem brusného kotouče na pilníku na stlačený vzduch. Použijte brusný olej vhodný pro materiál pro výrazné zvýšení životnosti nástroje a výkonu broušení.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Vyrovnávat; Odlakování; Zdrsnění; Zaostřit; Povrchové zpracování; Obrábění svaru; Zpracování hran
  • Typy pohonů: Ručně uložený soubor

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Držák brusných kotoučků COMBIDISC si prosím objednejte samostatně.