Korundová roleková tkáň pro brusný pás, šířka SBR 38 mm x délka 25m A320 pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220602119
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220602119
EAN / GTIN 4007220602119
Číslo výrobce 45016432
L-číslo L51050 948
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Tkanina je vhodná pro univerzální hlavice s vysokým namáháním při obrábění legovaných a nelegovaných ocelí i neželezných kovů. Karton má odtrhávací hranu pro odříznutí kusů brusného pásu na pracovišti.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SBR 38
  • Metrika šířky: 38 mm
  • Ø otvor: 75 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Metrické délky: 25 m
  • Velikost zrna: 320

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Nízké opotřebení díky vysokému odolnost proti přetrhu a velmi dobré přilnavosti zrna.

Použití:

  • Doporučení k použití: V případě potřeby odřízněte požadovaný rozměr.
  • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Držák brusného pásu si prosím objednejte samostatně.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku