Pferd Diamantová jehla Cyl. Ø 0,62 mm SchaftØ3 mm D64 (jemný) pro broušení otvorů/poloměry

Artiklové číslo: 4007220601785
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220601785
EAN / GTIN 4007220601785
Číslo výrobce 36061224
L-číslo L51700 101494
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Velmi dobře se hodí pro odstraňování kontaminantů z malých otvorů v těžko přístupných oblastech.
  • Díky speciální geometrii nástrojů je krycí plocha flexibilní.
  • Vhodné pro ruční i ruční použití.

Charakteristika:

  • Metrický šířka: 30 mm
  • Ø vnější metrika: 0,62 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Velikost jádra: D 64
  • Délka, celkem: 80 mm
  • Délka, hřídel: 50 mm

Výhoda:

  • Ideální pro broušení a čištění malých otvorů.
  • Pro dosažení nejlepších výsledků nejprve vložte diamantovou jehlu do vrtání a pak pomalu zvyšujte otáčky.
  • Aby byla zajištěna dlouhá životnost jehly, je třeba zabránit vysokým bočním zatížením.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Ferit (magnetický materiál)
    • Sklo
    • Grafit a elektrouhlík
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Technická keramika
    • tvrdokov

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku