Pferd pos COMBITWIST kulatý kartáč pletený RBG HD Ø 178x13x22.2 mm nerezový drát Ø 0,35 mm úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220600856
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220600856
EAN / GTIN 4007220600856
Číslo výrobce 43317040
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Aby bylo možné splnit zvláštní požadavky při obrábění nerezové oceli (INOX), PFERD TOOLS používá kvalitu drátu 1,4310 (V2A) pro všechny kartáče INOX.
  • Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností.
  • Všechny PFERD TOOLS kartáče s INOX trimem jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití na všech nerezových ocelí (INOX), např.
  • B.
  • V4A, vhodné.
  • Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. přitahuje je magnety.;To je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např.
  • B.
  • Během kreslení drátu.
  • To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX.
  • Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti.
  • Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C.
  • Společnost PFERD TOOLS-ERGONOMICS doporučuje systém provedení COMBITWIST, aby se trvale snížil vývoj vibrací během používání a zlepšil se komfort práce.

Charakteristika:

  • Počet, copánky: 30 kusů
  • Balení: Balení POS
  • Max. OT./MIN: 9000 RPM
  • OT./MIN, opt., by: 3600 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 8500 RPM
  • Metrický šířka: 13 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø vrtání: 22,2 mm
  • Ø zásobní materiál: 0,35 mm
  • Ø vnější metrika: 178 mm
  • Materiál obruby: Nerezový drát (INOX)
  • Délka, oříznutí: 41 mm

Výhoda:

  • Extrémně vysoká hustota osazení pro optimální životnost.
  • Vysoký pracovní komfort díky plynulému běhu bez kopajícího štětce.
  • Vhodné pro obrábění rohů a hran, protože copánky se otáčejí méně.
  • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
  • Velmi dobrá odolnost proti korozi.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Odrz; Odstranění vodního kamene; Odstraňte ozdoba; Odstraňte oxidové vrstvy; Odlakování; Obrábění kořenových švů; Obrábění svaru; Zpracování zaoblených švů
  • Typy pohonů: Úhlová bruska; pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • neželezný kov tvrdý
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ostatní neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan
    • Titanové slitiny