Univerzální KSS Ø 150 A60 korund suchý zip bez sacích otvorů pro excentrické brusky

Artiklové číslo: 4007220599358
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220599358
EAN / GTIN 4007220599358
Číslo výrobce 45017771
L-číslo L51050 824
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Pro univerzální broušení od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemeslo. Kotouče na suchý zip jsou vhodné pro jemné broušení velkých ploch s náhodnými oběžnými bruskami a lze je univerzálně použít na kovy, dřevo, plasty a lak. Bez sacích otvorů

Charakteristika:

  • Počet otvorů: 0 kusů
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 150 mm
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky rychlým změnám nástrojů a vysokému výkonu broušení.
  • Nejvyšší životnost nástroje díky nízkému zanesení.

Použití:

  • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Excentrická bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty