Pferd pos COMBITWIST kulatý kartáč pletený RBG HD Ø 150x13x22.2 mm ocel drát Ø 0,50 mm úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220599044
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220599044
EAN / GTIN 4007220599044
Číslo výrobce 43317031
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění.
  • Kartáče s ocelovým drátem jsou vhodné zejména pro povrchové zpracování a pro odstraňování otřepů.
  • Speciální drát PFERD TOOLS má vysokou pevnost v tahu a ohybu.
  • To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění.
  • Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
  • Společnost PFERD TOOLS-ERGONOMICS doporučuje systém provedení COMBITWIST, aby se trvale snížil vývoj vibrací během používání a zlepšil se komfort práce.

Charakteristika:

  • Počet, copánky: 30 kusů
  • Balení: Balení POS
  • Max. OT./MIN: 10000 RPM
  • OT./MIN, opt., by: 5000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 10000 RPM
  • Metrický šířka: 13 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø vrtání: 22,2 mm
  • Ø zásobní materiál: 0,5 mm
  • Ø vnější metrika: 150 mm
  • Materiál obruby: Ocelový drát (ST)
  • Délka, oříznutí: 28 mm

Výhoda:

  • Extrémně vysoká hustota osazení pro optimální životnost.
  • Vysoký pracovní komfort díky plynulému běhu bez kopajícího štětce.
  • Vhodné pro obrábění rohů a hran, protože copánky se otáčejí méně.
  • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního vodiče Pferd.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Odrz; Odstranění vodního kamene; Odstraňte oxidové vrstvy; Odlakování; Obrábění kořenových švů; Obrábění svaru; Zpracování zaoblených švů
  • Typy pohonů: Úhlová bruska; pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)