Pferd voděodolná brusná houbička 98x120x13 mm A180 oboustranná pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220598252
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220598252
EAN / GTIN 4007220598252
Číslo výrobce 44697655
L-číslo L51700 101412
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Ideální pro dřevo, lak a obrábění kovů, stejně jako v montáž sádrokartonu při ručním použití.
  • Velmi flexibilní houbička, která může být použita na horní a spodní straně.

Charakteristika:

  • Metrický šířka: 120 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Metrika délky: 98 mm
  • Velikost jádra: 180
  • Výška: 13 mm

Výhoda:

  • Dobrá přilnavost k nosnému materiálu.
  • Dobrý výkon broušení.
  • Dobré nastavení obrysu.
  • Broušení ostrých rohů je možné.
  • Dlouhá životnost.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Cihly
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Dřevotřísková deska
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Sklo
    • Grafit a elektrouhlík
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Tvrdé dřevo
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • plasty
    • Železobeton
    • Hliníkové slitiny měkké
    • neželezný kov měkký
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • ocel, litá ocel
    • Termoplasty
    • Dlaždice
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • Dřevo
    • zinek
    • Beton

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku