Pferd lamelový kotouč F Ø 15x20mm ø stopky délka 6 60 mm lamely 6x2 lamely A120 pro jemné broušení a povrchovou úpravu

Artiklové číslo: 4007220589687
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220589687
EAN / GTIN 4007220589687
Číslo výrobce 44403250
L-číslo L51700 101438
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • V případě kapesních brusek jsou lamely z brusného materiálu uspořádány na podpěře radiálním způsobem ve tvaru ventilátoru kolem osy nástroje.
  • Díky své flexibilitě se dokonale přizpůsobí nejjemnějším konturám obrobku a jsou vhodné i pro nejmenší otvory a vnitřní průměry trubek.
  • Brusné zrno je vloženo do vazby syntetické pryskyřice na pružném nosiči tkaniny, který je odolný proti tahu.
  • V ISO 3919 jsou kapesní brusky uvedeny pod označením ″brusné kolíky Lamella″.
  • Vhodné pro jemné broušení.

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 31800 RPM
  • OT./MIN, opt.: 25400 RPM
  • Metrický šířka: 20 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 15 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost jádra: 120
  • Délka, hřídel: 60 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Trvale vysoké odstraňování materiálu po celou dobu životnosti, protože se neustále uvolňují nová agresivní brusiva.

Použití:

  • Doporučení k použití: Snížení kontaktního tlaku a okrajové rychlosti a přidání brusného oleje snižují opotřebení nástroje a teplotní zatížení obrobku. Zvýšení odstranění materiálu by mělo být dosaženo hrubším zrnitost a ne zvýšením kontaktního tlaku, aby se zabránilo zbytečnému opotřebení nástroje a teplotnímu zatížení obrobku. Zvýšení rychlost řezu má za následek mírně jemnější povrch. Zvýšení kontaktního tlaku činí povrch mírně hrubší. Čím měkčí je materiál, který má být zpracován, tím hrubší je povrch (při použití stejných velikostí zrna). Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném rychlost řezu 15–20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi odstranění materiálu, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Použijte brusný olej vhodný pro materiál pro výrazné zvýšení životnosti nástroje a výkonu broušení.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Broušení; Vyrovnávat; Odstraňte oxidové vrstvy; Povrchové zpracování; Obrábění svaru
  • Typy pohonů: pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený otáčky nikdy překročen.
  • Pokud je překročen stanovený optimální otáčky, musí být tlak v kontaktu výrazně snížen.
  • Bezpečnost je zaručena pouze v případě, že délka upnutí je alespoň 10 mm a specifikované maximální otáčky není překročeno s otevřeným délky stopek.
  • Při práci s velkým délky stopek je nutné, aby byl nástroj před zapnutím hnacího stroje uveden do styku s obrobkem nebo vložen do obrobku (vrtání, drážka). Při provozu musí být vždy zajištěn kontakt s obrobkem. Pokud není pozorováno, existuje riziko zborcení a tím i zvýšené riziko nehod. Není-li během používání zajištěn konstantní kontakt mezi nástrojem a obrobkem, nesmí být překročeny maximální volnoběžné otáčky.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku