Textilní brusný plech korund 230x280mm BG BR A320 pro ocel pro vysoké zatížení

Artiklové číslo: 4007220587492
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Brusivo Korund
Zrnitost 320
Délka brusného listu 230 mm
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220587492
EAN / GTIN 4007220587492
Číslo výrobce 45013032
L-číslo L51050 1196
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Tkanina BRAUN je vhodná pro univerzální hlavice s vysokým namáháním při obrábění legovaných a legovaných ocelí i neželezných kovů. Listová tkanina odpovídá ISO 21948.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 230 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Metrické délky: 280 mm
  • Velikost zrna: 320

Výhoda:

  • Velmi dobrá přilnavost zrna na velmi flexibilní tkanině.
  • Vysoký výkon broušení.
  • olej a odolný vůči ropě.
  • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální kvalitou.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku