Pferd stupňový vrták HSSE Co5 14 stupně vrtáku Ø 4-30 mm 3-povrch dříku Ø 10 mm

Artiklové číslo: 4007220571668
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220571668
EAN / GTIN 4007220571668
Číslo výrobce 25204074
L-číslo L51700 101703
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • HSS

Popis:

  • HSSE stupňové vrtáky pro vrtání a odstraňování otřepů tenkých plechů, trubek a profilů z různých materiálů.
  • Všechny krokové vrtáky jsou vybaveny třístupňovou stopkou pro bezpečný přenos točivého momentu.

Charakteristika:

  • Počet kroků vrtání: 14 kusů
  • OT./MIN tvrdých neželezných kovů: 200 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 100 RPM
  • OT./MIN měkkých neželezných kovů: 200 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 200 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 100 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdé neželezné kovy: 2400 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 1600 RPM
  • OT./MIN BIS, měkké neželezné kovy: 2400 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 2400 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 1600 RPM
  • Provedení: HSS
  • Kroky vrtáku: 4,0/0/8,0/10,0/12,22/6,0,24/28,0/0,16/0,18/0,14/30,0/26,0/0,20/0,0
  • Ø Metrická hřídel: 10 mm
  • Rozsah vrtání, od: 4 mm
  • Rozsah vrtání, do: 30 mm
  • Délka, celkem: 100 mm

Výhoda:

  • Vysoká životnost nástroje a teplotní odolnost díky součástem.
  • Vrtání a odstraňování otřepů v jednom kroku.
  • Absolutní hladkost a vysoká řezný výkon.
  • Snadné vystředění a vrtání díky vysoce kvalitnímu hrotu vrtáku.
  • Usnadněno zatahování průchozím vrtaným plechů pomocí kužel nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Stupňové vrtáky HSSE používejte na plechy, trubky a profily do maximální tloušťky materiálu 4 mm. Pro stupňové vrtáky bez povrchové úpravy použijte řezací olej nebo stlačený vzduch jako chladicí kapaliny/maziva.
  • Volby rozměrů: Zahlubování; odstraňování otřepů; Vrtání
  • Typy pohonů: Vrták na sloup; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • neželezný kov tvrdý
    • Tvrdé dřevo
    • Ostatní neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ocel
    • ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • Nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Dřevo
    • zinek

Poznámka:

  • Stupňové vrtáky mají tříplošnou hřídel pro bezpečný přenos točivého momentu.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku