Spirálový vrták Pferd INOX Ø 4,1 mm HSS-E Co5 N DIN 1897 135° extra krátký provedení pro použití v robotech a strojích pro tvrdé a tvrdé materiály

Artiklové číslo: 4007220568736
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220568736
EAN / GTIN 4007220568736
Číslo výrobce 25203940
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • INOX

Popis:

  • Příčné vrtací nástroje pro průmyslové aplikace.
  • Plně broušené, pravosoustružnické verze, které díky své vysoké soustřednosti a přesnému vystředění vytvářejí přesné otvory pro vrtání.
  • PFERD TOOLS nabízí spirálové vrtáky v provedení OCEL (úhel špičky 118°) a INOX (úhel špičky 135°).
  • Vysoce výkonné vrtací nástroje v provedení INOX v HSSE-Co5 (M35) pro průmyslové aplikace.
  • Plně broušené provedení s příčným povrchem, který díky vysoké přesnosti soustřednosti a přesnému vystředění vytváří přesné otvory pro vrtání.
  • Extra krátké spirálové vrtáky podle DIN 1897, nejlépe pro použití v robotech a strojích.

Charakteristika:

  • RPM of, šedá litina, bílá litina: 780 RPM
  • OT./MIN tvrdých neželezných kovů: 1950 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 780 RPM
  • OT./MIN měkkých neželezných kovů: 2340 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 1560 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 1170 RPM
  • RPM BIS, šedá litina, bílá litina: 1950 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdé neželezné kovy: 3890 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 1560 RPM
  • OT./MIN BIS, měkké neželezné kovy: 4670 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 3110 RPM
  • Provedení: INOX
  • ø: 4,1 mm
  • Spirálový úhel, z : 36°
  • Úhel: 135°
  • Délka spirály: 22 mm
  • Délka, celkem: 55 mm

Výhoda:

  • Zvláště vhodný pro tvrdé a tvrdé materiály, jako je legovaná a vysokopevnostní ocel, nerezová ocel (INOX).
  • Stabilní konstrukce hrotu.
  • Velmi dlouhá životnost.
  • Velmi dobrá teplotní odolnost díky obsahu co-content.
  • Velmi dobrá evakuace čipů.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pokud je to možné, použijte při vrtání kovů vysoce kvalitní řezný olej nebo chladicí a mazací tuk. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost nástroje vrtačky. Výjimka: Při obrábění hliník použijte místo řezání oleje ropu. Aby se zabránilo korozi, odstraňte částice z obrobku, které vyplývají z obrábění nerezové oceli (INOX). Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanicky (leptání/leštění atd.).
  • Volby rozměrů: Vrtání
  • Typy pohonů: Vrták na sloup; Obráběcí stroj; vrtačka; Roboti; Stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Odlitá kůže
    • Dřevotřísková deska
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Tvárné litiny
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • neželezný kov tvrdý
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ostatní neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Hliníkové slitiny měkké
    • neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • Nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek

Poznámka:

  • Používat ochranu očí