rašple na dřevo s brožurou cca 250mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 4007220542231
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Rašple na dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220542231
EAN / GTIN 4007220542231
Číslo výrobce 11234257
L-číslo L51060 449
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Kvalitní škrabačky PFERD TOOLS, které jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění dřeva. Kulatý, špičatý pilník s průběžným škrabatým řezem. typ E podle DIN 7263. Verze s rybářským prutem. Vhodné pro obrábění poloměrů a profilů s interními poloměry. Škrabací řez pro univerzální škrabací práce. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1562
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 250 mm
  • Ø vnější metrika: 11,5 mm
  • včetně rukojeť: FH 4

Výhoda:

  • Vysoký úběrový výkon.
  • Dobrá evakuace čipů.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dřevo

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku