Stacionární dělicí kotouč T 400x4.8x40 mm ″velmi tvrdé″ HD cast + OCEL pro litinu / ocel 100m / s..

Artiklové číslo: 4007220539965
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220539965
EAN / GTIN 4007220539965
Číslo výrobce 66323235
L-číslo L51070 453
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Řada PFERD TOOLS nabízí se svými stacionárními řeznými kotouči nástroje pro nejvyšší nároky na řezné úlohy. Stacionární řezné kotouče jsou k dispozici v různých provedeních a rozměrech. Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Nástroj pro nejvyšší nároky na úkol oddělení. Zvláště vhodné pro řezání stoupaček a vtoků. Speciálně určené pro slévárny hlavice.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost, max.: 100 m /s.
  • OT./MIN, max.: 4800 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 4,8 mm
  • Ø otvor: 40 mm
  • Brusivo: Zirkony z A zirkony A
  • Ø vnější metrika: 400 mm
  • Tvrdost: T (velmi tvrdý)

Výhoda:

  • Maximální hospodárnost díky optimální životnosti nástroje.
  • Rychlý průběh práce díky vysoké účinnosti řezání.

Použití:

  • Zpracování úloh: Separace; separace velkých průřezů; separace trubek; separace profilů; separace pevného materiálu
  • Typy jednotek: TĚŽKÝ řezací stroj; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocel

Vhodné produkty