Úhlová násadec Pferd RCK WS 1/300 90° 30,000-15,000 ot./min/120 Watt

Artiklové číslo: 4007220538630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220538630
EAN / GTIN 4007220538630
Číslo výrobce 83003001
L-číslo L51700 101361
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • 90°

Popis:

  • Systém pohonu RCK s plynulou regulací otáček je inovativní řešení, které produkuje méně hluku a vibrací než konvenční pohony.
  • Kombinace s mobilní řídicí jednotkou a různými násadkami činí systém obzvláště lehký, pohodlný a flexibilní pro uživatele, kteří jej používají.
  • Kromě toho, ruční díly umožňují použití široké škály nástrojů v téměř všech průmyslových odvětvích.
  • Systém pohonu RCK byl navržen se zaměřením na ergonomii a efektivitu.
  • Umožňuje pohodlnou práci s nejvyšší produktivita při nepřetržitém používání.
  • Násadce RCK jsou vybaveny bezuhlíkový motor s vysokou stabilitou rychlosti a vylepšenou ergonomií.
  • Úhlový násadec RCK.
  • 2 upínací klíče, upínací kleština 3 mm, kabel k mikromotoru 1,8 m.
  • Díky své speciální konstrukci je pohonový systém RCK obzvláště tichý v provozu. Díky interakci řídicí jednotky a rukojeti je pohonná soustava RCK energeticky účinnou a nákladově efektivní alternativou pro průmyslové aplikace.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 120 wattů
  • Rozsah otáček, od: 15000 RPM
  • Rozsah rychlosti, do: 30000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 18
  • Provedení: 90°
  • Metrický šířka: 24 mm
  • Metrika délky: 180 mm
  • Čistá hmotnost: 0 245 kg
  • Výška: 23 mm

Výhoda:

  • Tenký a lehký design.
  • Velmi vysoká rychlost soustřednosti a velmi tichý.
  • Automatické omezení rychlosti.
  • Zvyšuje produktivita až o 50% s konstantním otáčky.
  • Pohodlná, ergonomická práce s rychlými a optimálními výsledky.

Poznámka:

  • Spínač spuštění/zastavení na rukojeti.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku