Pneumatická bruska Pferd PGAS 6/160 v -HV 16 000 ot./min/650 Watt

Artiklové číslo: 4007220536681
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220536681
EAN / GTIN 4007220536681
Číslo výrobce 80706071
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Bez prodloužení

Popis:

  • Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky.
  • Pohon stlačeného vzduchu vedení odpadního vzduchu . se nachází vzadu.
  • Šikovný pohon stlačeného vzduchu musí být ovládán pomocí olej.
  • 2 m přívodní vzduchová hadice se závitem 1/4″ vnější a násuvná koncovka se závitem (STGI), kleština 6 mm, 2 klíče.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 650 wattů
  • Otáčky: 16000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 7
  • Konstrukce ventilu: Páčka
  • Provedení: Bez prodloužení
  • Metrický šířka: 41 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,39 m³/min
  • Spotřeba vzduchu pod zatížením: 0,71 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrika délky: 380 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 6 kusů
  • Čistá hmotnost: 1 091 kg
  • vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: vzadu
  • Výška: 41 mm

Výhoda:

  • Rozšířený design, takže je ideální pro práci v těžko přístupných oblastech.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován se specifikovanou rychlostí odkapávání olej, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku