Pneumatická bruska Pferd PGAS 6/120 v -HV 12 000 ot./min/650 Watt

Artiklové číslo: 4007220536667
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220536667
EAN / GTIN 4007220536667
Číslo výrobce 80706061
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Bez prodloužení

Popis:

  • Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky.
  • Pohon stlačeného vzduchu vedení odpadního vzduchu . se nachází vzadu.
  • Výkonný pohon má vestavěný odstředivý regulátor.
  • Ventil páky také zajišťuje pohon s převodovkou mrtvého muže.
  • Pohon stlačeného vzduchu musí být použit s olej.
  • 1 m výfuková a 2 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a násuvná koncovka se závitem (STGI), kleština 6 mm, 2 klíče.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 650 wattů
  • Otáčky: 12000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 7
  • Konstrukce ventilu: Páčka
  • Provedení: Bez prodloužení
  • Metrický šířka: 41 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,22 m³/min
  • Spotřeba vzduchu pod zatížením: 0,71 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrika délky: 380 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 6 kusů
  • Čistá hmotnost: 1 091 kg
  • vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: vzadu
  • Výška: 41 mm

Výhoda:

  • Široký prodlužovací stroj je vhodný pro použití v těžko přístupných oblastech.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován se specifikovanou rychlostí odkapávání olej, aby se zabránilo předčasnému selhání.