Pásová bruska Pferd BHA 10 G28 OVA

Artiklové číslo: 4007220536032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220536032
EAN / GTIN 4007220536032
Číslo výrobce 86400004
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Pásová bruska s páskovým brusným nástavcem a kluznou spojkou G28/Ø 10 mm, vhodná pro BW 15 SE 11 DIN 10/G28, BW 11 SE 11 DIN 10/G28 10 m , BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 2/G28 OHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 OHA 2 m a BW 28 SE 10 DIN 15/G28.
  • Nástavec pro broušení pásu bez upevňovacím ramenem.
  • Držák brusného nástavce pro pásové broušení vhodný pro rameno BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 a BSVA 18/23 x 520.
  • Jeden klíč, každý 1x SKS SW 2,5 mm a 1x SKS SW 4 mm, 1 ochranný kryt.

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 17100 RPM
  • Rozsah otáček, od: 750 RPM
  • Rozsah rychlosti, do: 17100 RPM
  • rychlost pásu, od: 0,9 m /s.
  • rychlost pásu, to: 20,6 m /s.
  • převodový poměr: 1:1
  • Metrický šířka: 45 mm
  • Spojka G na straně rukojeti: 28
  • Metrika délky: 300 mm
  • Čistá hmotnost: 0 766 kg
  • Výška: 75 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku