Pferd POLIVLIES-CURVE lamelový kotouč PVL-R korund Ø 125 mm vrtání 22,23 mm A100G pro jemné broušení pro obrábění švů filet

Artiklové číslo: 4007220524633
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220524633
EAN / GTIN 4007220524633
Číslo výrobce 44694131
L-číslo L51700 101421
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • hrubé

Popis:

  • Pro univerzální použití hrubého až jemného broušení v průmyslu a řemesle.
  • Křivku provedení je třeba použít na brusné straně, na zadní straně a na poloměr.
  • Ventilátor PVL-R POLIVLIES byl speciálně vyvinut pro obrábění švů.
  • Je to jediný disk na světě, který je pokryt lamelami na brusné straně, na zadní straně a na poloměr.
  • PVL-R od společnosti PFERD TOOLS je patentován v mnoha zemích po celém světě.
  • POLIVLIES velikost zrna 100 G = hrubá (žlutohnědá)

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 12200 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 5300 RPM
  • Provedení: hrubé
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø vrtání: 22,23 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost jádra: 100

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Vytváří trvale vysokou kvalitu povrchu po celou dobu životnosti, protože se neustále uvolňuje nové, ostré abrazivo.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném rychlost řezu 30–35 m /s.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Zdrsnění; Strukturování (rohože, liniové rohože a satinování); Povrchové zpracování; Obrábění svaru
  • Typy pohonů: Úhlová bruska; Akumulátorové úhlové brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený otáčky nikdy překročen.