Pferd brusný kotouč na suchý zip KSS NET Ø 225 A100 nízkoprašné broušení se sádrokartonovými bruskami

Artiklové číslo: 4007220512821
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220512821
EAN / GTIN 4007220512821
Číslo výrobce 47101593
L-číslo L51700 101501
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Lamely na suchý zip v provedení NET se skládají ze síťoviny, na kterou je brusné zrno velmi odolné a je připevněno vysoce výkonným systémem vázání.
  • Pro bezprašná práce pro univerzální broušení na středních a velkých plochách.

Charakteristika:

  • Brusiva: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 225 mm
  • Velikost jádra: 100

Výhoda:

  • Velmi dlouhá životnost nástroje a vysoká odstranění materiálu.
  • Lze dosáhnout velmi jemných a jednotných povrchů.
  • bezprašná práce díky dobré sací schopnosti.
  • Žádné ucpání kvůli struktuře sítě.
  • Robustní konstrukce ze síťoviny s vysokou odolností proti roztržení a stabilitou hran.

Použití:

  • Doporučení k použití: Sací přípojka na straně stroje se používá pro efektivní odsávání brusného prachu.
  • Volby rozměrů: Čištění; Inscenovaný jemné broušení; Zdrsnění; Povrchové zpracování
  • Typy pohonů: Excentrické brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)