Pferd POLINOX lisovaný rounový kotouč PNER Ø 50x3 mm vrtání-Ø 6 mm středně tvrdé A hrubé pro povrchovou úpravu

Artiklové číslo: 4007220496466
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220496466
EAN / GTIN 4007220496466
Číslo výrobce 47700208
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • MH (středně tvrdý)

Popis:

  • Kompaktní brusné kotouče POLINOX PNER se skládají z několika vysoce stlačených netkaných vrstev spojených speciálním systémem zrnitosti.
  • Různé kombinace zhutnění, vláken, zrn a odpovídající vazby vedou k netkaným výrobkům s velmi dobrou povrchovou úpravou, vysokou odstranění materiálu a dlouhou životností.
  • Tyto nástroje mohou pokrývat širokou škálu aplikací povrchových úprav, od relativně hrubého broušení až po přípravu k leštění.
  • provedení pro přímá bruska, ohýbací hřídele a brusné bloky jsou vhodné zejména pro obrábění menších povrchů.
  • Středně tvrdý provedení se zvýšenou pevností hran a životností nástrojů pro hrubé odstraňování otřepů a omítání.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS doporučuje kompaktní brusné kotouče PNER POLINOX, aby se trvale snížily vibrace, hluk a prach vznikající při používání a aby se zlepšil komfort práce.

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 15300 RPM
  • OT./MIN, opt.: 9500 RPM
  • Provedení: MH (středně tvrdý)
  • Metrický šířka: 3 mm
  • Ø vrtání: 6 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Velikost jádra: hrubé

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
  • Optimální nastavení obrysu, protože může být volně profilovaný.

Použití:

  • Doporučení k použití: Výrazně snížit rychlost řezu při obrábění špatně vodivých materiálů, jako je Titan a nerezová ocel. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném rychlost řezu 15–30 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi odstranění materiálu, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Zdrsnění; Strukturování (rohože, liniové rohože a satinování); Povrchové zpracování
  • Typy pohonů: pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený otáčky nikdy překročen.