Pferd lamelový kotouč F Ø 60x20mm ø stopky 6 mm A40 pro jemné broušení a dokončování

Artiklové číslo: 4007220491850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220491850
EAN / GTIN 4007220491850
Číslo výrobce 47801077
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • V případě kapesních brusek jsou lamely z brusného materiálu uspořádány na podpěře radiálním způsobem ve tvaru ventilátoru kolem osy nástroje.
  • Díky své flexibilitě se ideálně přizpůsobí konturám obrobku.
  • Brusné zrno je vloženo do vazby syntetické pryskyřice na pružném nosiči tkaniny, který je odolný proti tahu.
  • V ISO 3919 jsou kapesní brusky uvedeny pod označením ″brusné kolíky Lamella″.
  • Pro univerzální použití od hrubého až po jemné broušení.
  • Společnost PFERD TOOLS-ERGONOMICS doporučuje mlýnek na ventilátory, aby se trvale snížily vibrace a hluk vznikající při používání a aby se zlepšil pracovní komfort.

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 12700 RPM
  • OT./MIN, opt.: 6300 RPM
  • Metrický šířka: 20 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 60 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Trvale vysoké odstraňování materiálu po celou dobu životnosti, protože se neustále uvolňují nová agresivní brusiva.
  • Použití v blízkosti hran a úhlů díky ploché konstrukci jádra odlitku.

Použití:

  • Doporučení k použití: Snížení kontaktního tlaku a okrajové rychlosti a přidání brusného oleje snižují opotřebení nástroje a teplotní zatížení obrobku. Zvýšení odstranění materiálu by mělo být dosaženo hrubším zrnitost a ne zvýšením kontaktního tlaku, aby se zabránilo zbytečnému opotřebení nástroje a teplotnímu zatížení obrobku. Zvýšení rychlost řezu má za následek mírně jemnější povrch. Zvýšení kontaktního tlaku činí povrch mírně hrubší. Čím měkčí je materiál, který má být zpracován, tím hrubší je povrch (při použití stejných velikostí zrna). Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném rychlost řezu 15–20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi odstranění materiálu, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Použijte brusný olej vhodný pro materiál pro výrazné zvýšení životnosti nástroje a výkonu broušení.
  • Volby rozměrů: odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Vyrovnávat; Strukturování (rohože, liniové rohože a satinování); Povrchové zpracování; Obrábění svaru
  • Typy pohonů: pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený otáčky nikdy překročen.
  • Pokud je překročen stanovený optimální otáčky, musí být tlak v kontaktu výrazně snížen.
  • Bezpečnost je zaručena pouze v případě, že délka upnutí je alespoň 15 mm a specifikované maximální otáčky není překročeno s otevřeným délky stopek.