Pferd COMBICLICK lisovaný fleece kotouč CC PNER Ø 115 mm středně tvrdý A hrubý pro povrchovou úpravu

Artiklové číslo: 4007220491805
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220491805
EAN / GTIN 4007220491805
Číslo výrobce 47700202
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • MH (středně tvrdý)

Popis:

  • Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého podložné talíře a stabilního držáku na zadní straně nástroje.
  • S podložné talíře lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky.
  • Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku.
  • Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji.
  • Pro dosažení velmi jemného, homogenního brusného vzoru, který je dostatečný pro přípravu vysoce lesklého laku, v závislosti na požadavcích.
  • Vhodné zejména pro obrábění větších ploch na součástech z nerezové oceli (INOX).
  • Společnost PFERD TOOLS-ERGONOMICS doporučuje COMBICLICK jako inovativní nástrojové řešení s cílem trvale snížit vibrace, hluk a prach vznikající při používání a zlepšit pracovní komfort. PFERD TOOLS-EFFICIENCY doporučuje COMBICLICK pro dlouhou práci s nízkou únavou a úsporou zdrojů s dokonalými výsledky v co nejkratším čase.
  • Systém rychlého upínání zkracuje dobu výměny nástrojů a nastavení.
  • CombiClick of PFERD TOOLS má v Evropě patentovou ochranu šířky.

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 8350 RPM
  • OT./MIN, opt.: 5000 RPM
  • Provedení: MH (středně tvrdý)
  • Brusiva: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Velikost jádra: hrubé

Výhoda:

  • Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci a chladné broušení.
  • Extrémně rychlá a snadná výměna nástrojů snižuje náklady na proces.
  • S COMBICLICK se zabrání poškrábání způsobené vyčnívajícími upínacími díly a je dosaženo velmi vysokého využití dostupného brusného materiálu.
  • Vysoká pevnost hran, protože je extrémně odolná.
  • Optimální nastavení obrysu, protože může být volně profilovaný.

Použití:

  • Doporučení k použití: U úhlových brusek řízených rychlostí používejte netkané polotovary COMBICLICK-podložné talíře. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném rychlost řezu 15-35 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi odstranění materiálu, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Zdrsnění; Strukturování (rohože, liniové rohože a satinování); Povrchové zpracování; Obrábění svaru
  • Typy pohonů: Úhlová bruska; Akumulátorové úhlové brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si COMBICLICK-podložné talíře zvlášť.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku