příslušenství upínací trn BO pro hrncový kartáč Ø 65-80 mm s velikostí klíče 22 mm na hřídeli 12 mm

Artiklové číslo: 4007220490532
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220490532
EAN / GTIN 4007220490532
Číslo výrobce 79183976
L-číslo L51510 1008
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Povolte funkci hlavice of Pot Brushes na jednotkách nástrojů pomocí nástroje kleština. Vhodné také pro stacionární hlavice závitových hrnkových kartáčů na CNC strojích, obráběcích centrech a robotech.

Charakteristika:

  • Vhodné pro metrické Ø: 65–80 mm
  • Vhodné pro: Kartáče na kelímek TBG a UTB
  • Záznamový systém: Stopka
  • Vhodné pro velikost klíče: 22 mm
  • Ø Metrická hřídel: 12 mm
  • Délka, celkem: 75 mm

Výhoda:

  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.