spirálový vrták OCEL Ø 5,4 mm HSS-G N DIN 338 118° univerzální

Artiklové číslo: 4007220482353
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Vrcholový úhel: 118
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
Jmenovitý ⌀ DC 5,4 mm
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Vrcholový úhel 118 stupeň
Druh produktu Spiralbohrer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220482353
EAN / GTIN 4007220482353
Číslo výrobce 25203661
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • STEEL

Popis:

Příčné vrtací nástroje pro průmyslové aplikace. Plně broušené, pravosoustružnické verze, které díky své vysoké soustřednosti a přesnému vystředění vytvářejí přesné otvory pro vrtání. spirálový vrták nabízí provedení PFERD TOOLS v provedení OCEL (úhel špičky 118°) a INOX (úhel špičky 135°). Vysoce výkonné vrtací nástroje v OCELOVÉ verzi HSSG (M2) pro průmyslové aplikace. Plně broušené pravořezné provedení s příčným povrchem, které vytváří přesné otvory pro vrtání díky vysoké soustřednosti a přesnému vystředění.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 569 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 1422 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 1706 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 1137 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 1422 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 853 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 1422 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 2843 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 3412 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 1422 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 1990 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 2275 RPM
  • Provedení: STEEL
  • ø: 5,6 mm
  • Spirálové úhelníky, z : 25 °
  • Spirálové úhly do: 30 °
  • úhelník: 118 °
  • Délka spirály: 57 mm
  • Délka, celkem: 93 mm

Výhoda:

  • Univerzálně vhodné pro ocel, litinu, šedé litiny, tvárnou litinu, bronz, Mosaz, hliník.
  • Snadné vystředění.
  • Dlouhá životnost.
  • Velmi dobrá evakuace čipů.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pokud je to možné, použijte při vrtání kovů vysoce kvalitní řezný olej nebo chladicí a mazací prostředek. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost nástroje vrtačky. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. Aby se zabránilo korozi, odstraňte částice z obrobku, které vyplývají z obrábění nerezové oceli (INOX). Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.).
  • Zpracování úloh: Vrtání
  • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Odlitá kůže
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Tvárné litiny
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek

Poznámka:

  • Použijte ochrana očí!
  • Dodržujte bezpečnostní doporučení!