Lamelové broušení FR Ø 165x30mm otvor Ø 25.4 mm A40 pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220470091
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vějířovité brusné kolečko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220470091
EAN / GTIN 4007220470091
Číslo výrobce 44732041
L-číslo L51050 77
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

V případě kol ventilátoru jsou lamely brusivo uspořádány na podpěře radiálně ve tvaru ventilátoru kolem osy nástroje. Díky své flexibilitě se ideálně přizpůsobí konturám obrobku. Brusné zrno je vloženo do vazby syntetické pryskyřice na pružném nosiči tkanin odolném proti tahu. V systému ISO 5429 se vějířová kola označují jako „kotoučová brusná kola“. Pro univerzální hlavice od hrubého až po jemné broušení.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 5700 RPM
  • OT./MIN, opt.: 3200 RPM
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Ø otvor: 25,4 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 165 mm
  • Velikost zrna: 40

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Trvale vysoké odstranění materiálu po celou dobu životnosti, protože nový, agresivní brusivo je neustále uvolněn.
  • hlavice na přední straně velmi blízko hran a úhlů je možné díky speciálnímu upínacímu systému.

Použití:

  • Doporučení k použití: Snížení kontaktního tlaku a okrajové rychlosti a přidání brusný olej snižují opotřebení nástroje a teplotní zatížení obrobku. Zvýšení rychlosti odstraňování by mělo být dosaženo hrubším zrnitostí než zvýšením kontaktního tlaku, aby se zabránilo zbytečnému opotřebení nástroje a teplotnímu zatížení obrobku. Zvýšení velikost řezné rychlosti má za následek mírně jemnější povrch. Zvýšení kontaktního tlaku činí povrch mírně hrubší. Čím měkčí je materiál, který má být zpracován, tím hrubší je povrch (pokud jsou použity stejné velikosti zrna). Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–30 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Pro dosažení nejlepšího výkonu použijte nástrojovou jednotku o výkonu 1 000–1 500 W.
  • Zpracování úloh: Odjehlování; postupné jemné broušení; vyrovnání; strukturování (omrzlin, omrzlin a satinací); Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.
  • Odpovídající upínací trn: FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)

Poznámka:

  • Kola ventilátoru musí být vždy použita s příslušnými upínacími přírubami.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
  • Pokud je překročen stanovený optimální Otáčky, musí být tlak v kontaktu výrazně snížen.
  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.

Vhodné produkty