Pneumatická pásová bruska Pferd PBA 4/160 HV OVA délka pásu: 520 mm x šířka: 3-20 mm

Artiklové číslo: 4007220464632
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220464632
EAN / GTIN 4007220464632
Číslo výrobce 80705012
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Bez upevňovacím ramenem pro broušení pásu

Popis:

  • Pohon stlačeného vzduchu vedení odpadního vzduchu . se nachází vzadu.
  • Technicky vyspělá pneumatická pásová bruska o délce pásu 520 mm (*610 mm) x šířka pásu 3 – 20 mm, výstup výfukových plynů vzadu a přepínání mrtvých osob přes bezpečnostní pákový ventil.
  • 1 m výfuková a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a násuvná koncovka se závitem (STGI), ochranný kryt, 2 upínací klíč.
  • pásová bruska vhodné pro rameno pro broušení pásu BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 a BSVA 18/23 x 520.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výstupní výkon: 370 wattů
  • rychlost pásu, od: 19,3 m /s.
  • Konstrukce ventilu: Páčka
  • Provedení: Bez upevňovacím ramenem pro broušení pásu
  • Metrický šířka: 39 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,55 m³/min
  • Spotřeba vzduchu pod zatížením: 0,6 m³/min
  • Metrika délky: 365 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 3 kapek
  • Čistá hmotnost: 1 191 kg
  • vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: vzadu
  • Výška: 75 mm

Výhoda:

  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
  • Brusný nástavec pásu lze na hnacím stroji otáčet.

Použití:

  • Doporučení k použití: Adaptér pro broušení pásu BSAD 41/36 x 610 dosahuje délky pásu 610 mm.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován se specifikovanou rychlostí odkapávání olej, aby se zabránilo předčasnému selhání.