PFERD TOOLS 2metrová ohybová hřídel BW 7 DIN10/G22 s pevným prodloužením STV27 L300 bez ruční části 25 000–11 000 ot./min.

Artiklové číslo: 4007220460863
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 4007220460863
EAN / GTIN 4007220460863
Číslo výrobce 87100651
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Systém ohybového hřídele 7

Popis:

  • Ohybové hřídele se skládají ze tří různých kombinovatelných součástí: ohybné duše (SE), ochranné hadice (SCH), ruční části (HA).
  • Ohebná duše se skládá ze čtyř až deseti vrstev drátu podle normy DIN 2076, speciálně pro vysokootáčkový pravotočivý chod.
  • Spojka duše je pevně přitlačena.
  • Po cca.
  • Po 100 provozních hodinách je nutné znovu namazat duši ohybového hřídele.
  • Ochranná hadice je vyrobena z oleji odolné gumy, uvnitř z ploché ocelové spirály a vně z plné gumy.
  • Spojovací spojky jsou pevně natlačeny a pro zesílení pokryty gumovými manžetami.
  • Nástroje jsou lehké a snadno ovladatelné a pokrývají široký rozsah otáček.;Při nepřetržitém provozu je díky nízké hlučnosti možné pracovat bez únavy.
  • Vyměnitelné upínací kleště umožňují použití nejrůznějších nástrojů.
  • Klouzavé připojení umožňuje rychlou výměnu násadce.
  • Při sníženém výkonu lze překročit rozsah otáček.
  • Poloměr zakřivení nesmí být menší než 140 mm.
  • Po cca.
  • Po 100 provozních hodinách je nutné znovu namazat duši ohybového hřídele.

Charakteristika:

  • Rozsah otáček, od: 11000 RPM
  • Rozsah rychlosti, do: 25000 RPM
  • Provedení: Systém ohybového hřídele 7
  • Metrický šířka: 18 mm
  • Ø Spojka na straně pohonu metrická: 30 mm
  • Spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • Spojka G na straně rukojeti: 22
  • Metrika délky: 2089 mm
  • Čistá hmotnost: 2 113kg
  • Ø spojka na straně pohonu [mm]: 30
  • Ø vnější metrika: 18 mm
  • Výška: 18 mm

Výhoda:

  • Zvláštní délky na vyžádání.
  • Duše a hadice s oboustranným kluzným připojením na vyžádání.

Použití:

  • Doporučení k použití: Otáčky a výkon by neměly být nižší/vyšší než stanovené hodnoty. Oprava duše a ochranného pláště není možná. Jako náhradu doporučujeme nové díly připravené k montáži. Při použití ohybových hřídelí je nutné dbát na to, aby hřídele nebyly ohýbány nad stanovený poloměr ohybu. U každého ohybového hřídele je uveden nejmenší možný poloměr ohybu. Poloměr zakřivení nesmí být menší než 140 mm. Pro údržbu ohybového hřídele doporučuje společnost PFERD TOOLS sadu pro údržbu P-SET BW 7 s mazivem FT 4.

Rozsah dodávky:

  • Zvláštní délky na vyžádání.
  • Duše a hadice s oboustranným kluzným připojením na vyžádání.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku