upínací trn pro brusné hvězdy POLINOX PNST shaft-Ø 6 mm délka hřídele 125 mm

Artiklové číslo: 4007220440995
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220440995
EAN / GTIN 4007220440995
Číslo výrobce 42700685
L-číslo L51100 291
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. upínací trn pro brusné hvězdy POLINOX.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO PNST 6-125
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Ø závit: 8–32 UNC
  • Délka, upnutí: 30 mm
  • Délka, hřídel: 125 mm

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.