Napájecí zdroj Pferd s univerzální zástrčkou

Artiklové číslo: 4007220431795
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220431795
EAN / GTIN 4007220431795
Číslo výrobce 98990020
L-číslo L51700 101512
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Systém pohonu RCK s plynulou regulací otáček je inovativní řešení, které produkuje méně hluku a vibrací než konvenční pohony.
  • Kombinace s mobilní řídicí jednotkou a různými násadkami činí systém obzvláště lehký, pohodlný a flexibilní pro uživatele, kteří jej používají.
  • Kromě toho, ruční díly umožňují použití široké škály nástrojů v téměř všech průmyslových odvětvích.
  • Systém pohonu RCK byl navržen se zaměřením na ergonomii a efektivitu.
  • Umožňuje pohodlnou práci s nejvyšší produktivita při nepřetržitém používání.
  • Elektronické napájení s univerzální zástrčkou napájecího zdroje a krytem chráněným proti prachu.
  • 2 metrů síťový kabel.
  • Jezděte se zástrčkou EU.
  • Díky své speciální konstrukci je pohonový systém RCK obzvláště tichý v provozu. Díky interakci řídicí jednotky a rukojeti je pohonná soustava RCK energeticky účinnou a nákladově efektivní alternativou pro průmyslové aplikace.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: RCK NT
  • Vstupní napětí 2: 240 voltů
  • Vstupní napětí: 120 voltů
  • Metrický šířka: 160 mm
  • Metrika délky: 400 mm
  • Čistá hmotnost: 5,61 kg
  • frekvence, od: 50 Hz
  • frekvence, to: 60 Hz
  • Výška: 92 mm

Výhoda:

  • Zvyšuje produktivita až o 50% s konstantním otáčky.
  • Pohodlná, ergonomická práce s rychlými a optimálními výsledky.
  • Lze použít s napájecím zdrojem nebo mobilním zařízením akumulátorový článek pro širokou škálu průmyslových aplikací.
  • Může být také použit v vodivých součástech v provoz akumulátoru.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku