Pferd Pneumatická úhlová bruska PWA 1/5 v -HV HEX 1/4″ 500 ot./min/65 Watt

Artiklové číslo: 4007220430750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220430750
EAN / GTIN 4007220430750
Číslo výrobce 80700493
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • s prodloužením

Popis:

  • Pohon je vybaven 6hran-upínání nástrojů.
  • Pohon stlačeného vzduchu vedení odpadního vzduchu . se nachází vzadu.
  • Velmi tichý a robustní.
  • Optimální pro odstraňování otřepů těžko přístupných míst, např.
  • B.
  • Otvory s průřeznými otvory.
  • 1 m výfuková a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a násuvná koncovka se závitem (STGI).

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 65 wattů
  • Otáčky: 500 RPM
  • Konstrukce ventilu: Páčka
  • Provedení: s prodloužením
  • Metrický šířka: 30 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,35 m³/min
  • Spotřeba vzduchu pod zatížením: 0,3 m³/min
  • Metrika délky: 340 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 1 kapek
  • Čistá hmotnost: 0,85 kg
  • vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 6 mm
  • Výstup výfukových plynů: vzadu
  • Výška: 31 mm

Výhoda:

  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Nízká spotřeba vzduchu.
  • S nastavitelnou regulací rychlosti.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku