Pferd řezací kotouč T 350x4,0x22,23 mm univerzální PSF pro železniční tratě

Artiklové číslo: 4007220424810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220424810
EAN / GTIN 4007220424810
Číslo výrobce 73001230
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Řada PFERD TOOLS nabízí oddělovací kotouče kolejnic (KOLEJNICE) v různých rozměrech.
  • Řezací kotouče se používají pro rychlé a ekonomické řezání kolejnic.
  • Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů.
  • Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností.
  • Nástroj v tvrdost Q pro rychlé a ekonomické kolejnice řezání.

Charakteristika:

  • nejvyšší pracovní rychlost, max: 100 m /s.
  • Max. OT./MIN: 5500 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrický šířka: 4 mm
  • Ø vrtání: 25,4 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 350 mm
  • Tvrdost: Q (středně tvrdý)

Výhoda:

  • Rychlý průběh práce díky agresivním brusivům.
  • Safe řezání díky nejvyšší kvalitě řezání.
  • Vysoká hospodárnost díky optimální životnosti.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel