Provedení:
	
	
                
                    
		
                
                
            
                
	
		Popis:
	
	
                
                    
		kuželové záhlubníky od společnosti PFERD TOOLS se vyznačují obzvláště ostrými řeznými hranami, které dosahují velmi dobrých výsledků i při nízkých řezných rychlostech. Vysoce výkonné nástroje s úhlem zahloubení 90° pro zahloubení 90° šroubů pro obzvláště tvrdé a tvrdé materiály, jako je slitina a vysokopevnostní ocel a nerezová ocel (INOX). kuželové záhlubníky s nerovným roztečí (UGT) se vyznačuje speciálně vyvinutou geometrií se širokými upínacími drážkami, což umožňuje optimální odvod třísek a tepla, vysokou hladkost a optimální pracovní výsledky. Vysoká životnost nástroje a tepelně odolná konstrukce díky součástem.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 140 RPM
 - OT./MIN, Hard neželezné kovy: 130 RPM
 - OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 140 RPM
 - OT./MIN, Soft neželezné kovy: 200 RPM
 - OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 130 RPM
 - OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 200 RPM
 - OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 140 RPM
 - OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 140 RPM
 - OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 260 RPM
 - RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 200 RPM
 - OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 260 RPM
 - OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 200 RPM
 - OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 260 RPM
 - OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 200 RPM
 - Provedení: HSSE UGT
 - ø: 25 mm
 - Ø Metrická hřídel: 10 mm
 - úhelník: 90 °
 - Délka, celkem: 67 mm
 
 
                
                
            
                
	
		Výhoda:
	
	
                
                    
		- Velmi klidný chod.
 - Nízké síly spouštění s dobrou kvalitou povrchu.
 - Speciálně vyvinutá geometrie se širokými upínacími drážkami pro optimální odvod třísek a tepla.
 - Velmi vysoká rychlost odstraňování a optimální odstranění třísek.
 - Výsledky bez Burr i při nízkých řezných rychlostech.
 
 
                
                
            
                
	
		Použití:
	
	
                
                    
		- Doporučení k použití: Jako chladicí kapalinu/mazivo používejte řezný olej nebo stlačený vzduch. Zvláště vhodné pro výrobu přesných záhlubníků.
 - Zpracování úloh: Zahlubování
 - Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje
 
 
                
                
            
                
	
		Materiál:
	
	
                
                    
		- Obrobitelné materiály: 
- Hliník
 -  Tvárné litiny
 -  Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
 -  Mosaz
 -  bronz
 -  Pouzdro z oceli
 -  Litina
 -  Dřevotřísková deska
 -  Slitiny na bázi kobaltu
 -  Měď
 -  Duroplasty
 -  Elastomery
 -  Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
 -  Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
 -  Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
 -  Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
 -  Hliníkové slitiny tvrdé
 -  Tvrdý neželezný kov
 -  Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
 -  Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
 -  Více neželezné kovy
 -  Jiné
 -  plasty
 -  Hliníkové slitiny měkké
 -  Neželezný kov měkký
 -  Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
 -  Měkké dřevo
 -  Ušlechtilá ocel (INOX)
 -  Ocel
 -  Ocel, litá ocel
 -  Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
 -  Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
 -  Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
 -  Termoplasty
 -  Titan
 -  Titanové slitiny
 -  nástrojové oceli
 -  Hliníkové slitiny odolné
 -  Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
 -  Dřevo
 -  zinek