PFERD rukojeť HA 10 G28 STV s kleštinou 6 mm Max. Otáčky 18.000 pro pevné prodloužení

Artiklové číslo: 4007220419786
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220419786
EAN / GTIN 4007220419786
Číslo výrobce 86200041
L-číslo L51050 1771
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Rovná rukojeť s 6 mm kleština a posuvnou spojkou G28/Ø 28 mm, vhodná pro tuhá prodloužení s posuvným připojením G28. 1 klíč EM OK 11 mm a klíč EM OK 15 mm každý, 1 kleština.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: HA 10 G28 STV
  • OT./MIN, max.: 18000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 6
  • Metrika šířky: 33 mm
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 28 mm
  • Násadec Side spojka G: 28
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6
  • Metrické délky: 160 mm
  • Čistá hmotnost: 0396 kg
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 28
  • Ø vnější metrika: 33 mm
  • Výška: 33 mm