Řezný kotouč EH 125x2,4x22,23 mm s klikou Uni. line PSF ALU+STONE pro Alu/NE-Met./Stone (10)

Artiklové číslo: 4007220417867
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220417867
EAN / GTIN 4007220417867
Číslo výrobce 69198294
L-číslo L51080 287
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. dělicí kotouč pro neželezné kovy a minerální materiály s vysokým separačním výkonem a dobrou životností nástrojů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: EH / 42 / T27
  • Metrika šířky: 2,4 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
  • Vysoká nákladová efektivita díky dobré životnosti nástroje.
  • Šířka 1,0 mm je také ideální pro akumulátorové úhlové brusky.

Použití:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Litina
    • Více neželezné kovy
    • Kámen
    • Dlaždice
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • Beton