Pilník na řetězovou pilu Pferd kulatý Ø 4,0x200mm klasický line v 3dílném plastovém krytu

Artiklové číslo: 4007220381892
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220381892
EAN / GTIN 4007220381892
Číslo výrobce 11071203
L-číslo L51700 101360
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Pilníky řetězové pily od společnosti PFERD TOOLS se používají po celém světě pro ostření řetězů pily.
  • Mohou být použity jednotlivě s rukojetí nebo v kombinaci s hloubkovým omezovačem souborů s ŘETĚZEM OSTRÝCH řetězových pilového ořezávátka populární u uživatelů.
  • Tři kulaté spirálové broušené pilníky v propagačních plastových obalech pro ochranu před nečistotami a poškozením.
  • Kulaté pilníky pro ruční ostření pilových řetězů s přesným spirálovým řezáním pro extrémní ostrost a obzvláště dlouhou životnost nástroje.
  • Zostřit zuby rychle a bez bodování.
  • Umožňuje hospodárné ostření bez tepelného namáhání v důsledku tření, které je jemnější než mechanická oprava.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 412 4x3
  • Rozteč řetězu: 1/4, 3/8 LP
  • Tvar: 4hran
  • Úder: Klasická linka
  • Metrika délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 4 mm

Výhoda:

  • Optimální kombinace životnosti nástroje a odstranění materiálu, agresivní podání pro rychlé ostření.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • balení obsahuje čtyři plastové obalové jednotky, z nichž každá obsahuje tři soubory.

Poznámka:

  • Vždy dodržujte aktuální poznámky a doporučení výrobců zařízení a pilových řetězů.