POLINOX lisované netkané kolo PNER Ø 75x13 mm otvor Ø 6 mm střední měkké SIC jemné pro povrchovou úpravu

Artiklové číslo: 4007220355589
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220355589
EAN / GTIN 4007220355589
Číslo výrobce 44691447
L-číslo L51050 2128
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • MW (středně měkký)

Popis:

Kompaktní brusné kotouče POLINOX PNER se skládají z několika vysoce stlačených netkaných vrstev spojených speciálním systémem zrnitosti. Různé kombinace zhutnění, vláken, zrn a odpovídající vazby vedou k netkaným výrobkům s velmi dobrou povrchovou úpravou, vysokou rychlostí odstraňování a dlouhou životností. Tyto nástroje mohou pokrývat širokou škálu aplikací povrchových úprav, od relativně hrubého broušení až po přípravu na leštění. Provedení pro přímé brusky, ohýbací hřídele a brusné bloky je vhodné zejména pro obrábění menších povrchů. Středně měkký design se zvýšenou pevností hran a životností nástrojů pro hrubé zarovnání a leštění. Vhodné pro obrábění kontur.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 10200 RPM
  • OT./MIN, opt.: 6400 RPM
  • Provedení: MW (středně měkký)
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Ø otvor: 6 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 75 mm
  • Velikost zrna: Jemný

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
  • Optimální nastavení obrysu, protože může být volně profilovaný.

Použití:

  • Doporučení k použití: Výrazně snížit velikost řezné rychlosti při obrábění špatně vodivých materiálů, jako je Titan a nerezová ocel. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–30 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.