Sada policap PCS110 válečkový kulatý tvar korund pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220355411
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusná čepička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220355411
EAN / GTIN 4007220355411
Číslo výrobce 49601103
L-číslo L51100 652
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

sada z různých brusných uzávěrů POLICAP s odpovídajícím nosičem. Nástroje POLICAP jsou bez problémů tvarovány a lze je používat s celou plochou nástroje. Barevné označení velikostí zrn: 60 a 80 = hnědá, 150 = černá, 280 = červenohnědá kulatá válečková forma WRC (dříve typ C).

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PCS WRC 110
  • Tvar: WRC
  • Metrika šířky: 145 mm
  • Metrické délky: 180 mm
  • Výška: 40 mm

Výhoda:

  • Robustní, opakovaně použitelné plastové obaly.
  • Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
  • Vysoká rozměrová věrnost a vynikající jemné broušení díky speciálnímu výrobnímu procesu.
  • Jednoduchá výměna nástrojů.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných uzávěrů a pouzder je otočte mírně ve směru hodinových ručiček a zatáhněte za ně. Ponechte nosič nářadí upnutý v jednotce nástroje a upevněte ji na místě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s.
  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 20 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.