diamantový dělicí kotouč D1A1R 40x1.0x10.0mm D151 (střední) pro sklo/keramiku/karbid

Artiklové číslo: 4007220355213
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220355213
EAN / GTIN 4007220355213
Číslo výrobce 68404015
L-číslo L51220 8
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Galvanicky lepené diamantové řezné kotouče se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Galvanicky pokovené diamantové řezné kotouče se používají pro řezání tvrdých materiálů, jako je tvrdokov nebo keramika a plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP). Jsou obzvláště náchylné k řezání kvůli velkým prostorům čipů.

Charakteristika:

  • Ochranný segment na každé straně: Žádný
  • Tvar: D
  • Metrika šířky: 1 mm
  • Tloušťka čepele stonku: 0,6 mm
  • Ø otvor: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 40 mm
  • Velikost zrna: D 151

Výhoda:

  • Kontinuální povlak je vhodný zejména pro velmi jemné řezy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Jemné zrno D 151 je vhodné pro separaci skla, keramiky nebo tvrdokov. U malých geometrií je vhodný také pro frézování a řezání na délku plastů vyztužených vlákny (GRP/CFRP).
  • Zpracování úloh: Oddělte; vytvořte otvory; ořízněte
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Sklo
    • Technická keramika
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku