PFERD TOOLS CORINOX jehlový pilník vysoká povrchová tvrdost čtvercový 180 mm švýcarský řez 0, hrubý

Artiklové číslo: 4007220346600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220346600
EAN / GTIN 4007220346600
Číslo výrobce 12475182
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Jehlové pilníky CORINOX mají mimořádnou povrchovou tvrdost 1 200 HV (tvrdost podle Vickers) a lze je použít k přesnému pilování velmi malých a jemných součástí.
  • Křížový řez pro hrubé přesné obrábění.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: COR 2308
  • Tvar: 4hran
  • Úder: 0
  • Metrika délky: 180 mm
  • Ø vnější metrika: 2,7 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3,5 mm

Výhoda:

  • Extrémně odolný proti opotřebení a stabilní díky vysoké tvrdosti povrchu.
  • Lze použít i na obtížně opracovatelné materiály.
  • Nesedněte si.
  • Třísky lze snadno odklepnout.
  • Díky svému tvaru háčku je lze použít s nebo bez pilníku.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosety vyztužené vlákny (GFK, CFK)
    • neželezný kov tvrdý
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Nerezová ocel (INOX)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku