PFERD TOOLS - Jehlová rašple polokruhová 140 mm, švýcarský řez 2, pro dřevo, plast

Artiklové číslo: 4007220346051
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220346051
EAN / GTIN 4007220346051
Číslo výrobce 12552142
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Speciální rašple od společnosti PFERD TOOLS používají profesionálové z mnoha oborů pro různé aplikace při opracování řezbářských prací, soch, reliéfních ornamentů, slévárenských modelů a těžko přístupných míst.
  • Jehličkové hoblíky jsou ideální pro opracování těžko přístupných míst, např.
  • B.
  • ozdobách, slévárenských modelech, řezbách a sochách.
  • Křížový řez pro středně jemné přesné obrábění.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 2502
  • Tvar: Půlkruhový
  • Úder: 2
  • Metrika délky: 140 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm

Výhoda:

  • Univerzálně použitelné na mnoha materiálech.
  • Aplikačně orientované provedení.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • plasty
    • měkké kameny
    • Dřevo

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku