Netkané podložky POLINOX PVSK 154x224 mm SIC 400 pro jemné broušení a konečnou úpravu

Artiklové číslo: 4007220294659
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220294659
EAN / GTIN 4007220294659
Číslo výrobce 44697640
L-číslo L51050 851
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Vhodné pro jemné broušení na malých až velkých plochách a obrysy, stejně jako čištění kovů a laků ručním broušením. Dosáhněte matných a pololesklých povrchů. Velmi otevřená struktura.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 150 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Metrické délky: 225 mm
  • Velikost zrna: 400

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Dosáhněte těžko přístupných míst.

Použití:

  • Doporučení k použití: V případě potřeby odřízněte požadovaný rozměr.
  • Zpracování úloh: Čištění; postupné jemné broušení; hrubování; texturování (omrzlin, omrzlin a satination);
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Kámen
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku