Provedení:
Popis:
Suitable for universal work on small and medium-sized metal surfaces, e.g. removing rough grinding traces, removing oxidation and light deburring work. Achieve m
Univerzálně použitelné pro povrchovou úpravu malých a středních povrchů kovů, např. odstranění stop před broušením, odstranění oxidace a lehké odstraňování otřepů. Dosáhněte matných a pololesklých povrchů. POLIVLIES velikost zrna 100 G = hrubá (žlutohnědá) upínací systém CD má šroubové spojení s vnitřním závitem (kov/plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: PSG, Power lock typ II „turnon“, sokAtt, zapnutí.
Charakteristika:
- Upínací systém: systém CD
- OT./MIN, opt., od: 5500 RPM
- OT./MIN, opt., do: 7500 RPM
- Povrchová úprava: Hrubá, žlutohnědá
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Velikost zrna: 100 G
Výhoda:
- Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
- Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
- Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.
Použití:
- Doporučení k použití: Používejte netkané KOTOUČE COMBIDISC s držák brusných listů na ohebných hřídelových pohonech s úhlovou rukojetí, malými pneumatická nebo elektrickými úhlovými bruskami. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Přidání olej nebo vody v broušení má za následek ještě jemnější povrch, chladnější broušení a delší životnost.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchové zpracování; zpracování svarových švů
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Rozsah dodávky:
- Držák brusných kotoučků COMBIDISC si prosím objednejte samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.