PFERD TOOLS Přesné jehlové pilníky ve tvaru nože 140 mm, švýcarský řez 2, středně jemné

Artiklové číslo: 4007220237595
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220237595
EAN / GTIN 4007220237595
Číslo výrobce 12506063
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Vynikající pro obrábění nejmenších ploch, průchodů, geometrií, profilů a poloměrů.
  • Křížový řez pro středně jemné přesné obrábění.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 2405
  • Tvar: Tvar nože
  • Metrický šířka: 5,5 mm
  • Úder: 2
  • Metrika délky: 140 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Výška: 1,5 mm

Výhoda:

  • Díky svému tvaru háčku lze použít s nebo bez jehlového pilníku.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)