PFERD TOOLS Sada přesných jehlových pilníků, 12 ks, v rolovacím pouzdře, 160 mm, švýcarský řez 1, střední

Artiklové číslo: 4007220235553
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220235553
EAN / GTIN 4007220235553
Číslo výrobce 12704082
L-číslo L51700 101827
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Vynikající pro obrábění nejmenších ploch, průchodů, geometrií, profilů a poloměrů.
  • Profily s plochou špičkou a zaoblenými hranami (2415) a profilů s kulatým oválným výřezem (2409) nejsou k dispozici samostatně, ale pouze v sadě.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 12 kusů
  • PFERD TOOLS typ: 266/16 P
  • Úder: 1
  • Metrika délky: 160 mm

Výhoda:

  • Díky svému tvaru háčku lze použít s nebo bez jehlového pilníku.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Dodáváno v PVC tašce.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku