Pneumatická přímá bruska PGAS 3/380 E-HV 38 000 ot/min/290 Wattů

Artiklové číslo: 4007220221433
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Přímá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220221433
EAN / GTIN 4007220221433
Číslo výrobce 80105151
L-číslo L51050 1473
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Elastický úložný prostor

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu smí být používán pouze s olej. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. Je vybaven elasticky namontovaným vřeteno a má kompaktní design.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 290 wattů
  • Otáčky: 38000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 6
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Provedení: Elastické ložisko
  • Metrika šířky: 39 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,7 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,6 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 220 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
  • Čistá hmotnost: 0512 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 39 mm

Výhoda:

  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
  • Elasticky namontovaný vřeteno zajišťuje práci s nízkými vibracemi.
  • Kompaktní design umožňuje snadnou přístupnost.
  • Elasticky podporovaná vřeteno zaručuje jejich delší životnost, zejména u frézovacích kolíků hlavice z karbidu.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.