pilník s omezovačem hloubky Flaustampf 200mm Hieb 2 pro pilové řetězy

Artiklové číslo: 4007220174937
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Pilník na řetězové pily

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220174937
EAN / GTIN 4007220174937
Číslo výrobce 11610204
L-číslo L51060 456
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Soubory s omezovačem hloubky jsou ploché obdélníkové ostření, které umožňuje přesné přeostření omezovačů hloubky na řetězcích pily. Soubory s omezovačem hloubky jsou také k dispozici pro různé ořezávátka řetězové pily od společnosti PFERD TOOLS. Obdélníkový pilník s rybářským prutem, se dvěma kulatými neořezaných hranami a řezem na dvou stranách. typ F podle DIN 7262. Ploché pilníky řetězové pily se používají k ukládání omezovačů hloubky pilových řetězů. Řez pro univerzální ostření. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1213 ruk
  • Tvar: Plochý pařez
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 200 mm
  • Výška: 3,5 mm

Výhoda:

  • Rychlost ablace přesně odpovídá omezovačům hloubky.

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku