Kotouč POLIFAN PFC 180x22.23 mm, kuželový A120, SG ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 4007220167915
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220167915
EAN / GTIN 4007220167915
Číslo výrobce 67712185
L-číslo L51120 117
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Ventilátor POLIFAN pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a velmi dlouhou životností nástroje.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Tvar: PFC / B / T29
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 180 mm
  • Velikost zrna: 120

Výhoda:

  • Rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky dobrému výkonu obrábění.
  • Méně změn nástroje v důsledku velmi dlouhé životnosti nástroje.

Použití:

  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel