Malá čepel EHT. 70x1,0x10mm přímá napájecí linka SG STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220165751
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220165751
EAN / GTIN 4007220165751
Číslo výrobce 65507001
L-číslo L51080 154
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. PFERD TOOLS nabízí malé řezné kotouče pro přímé brusky v různých rozměrech. Univerzální řezné kotouče jsou vhodné pro řezání oceli, nerezové oceli (INOX), litiny, hliníku a dalších materiálů. Univerzální dělicí kotouč s vysokým řezným výkonem a maximální životností pro hlavice na rovných bruskách. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti PFERD TOOLS. Řada PFERD TOOLS nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti PFERD TOOLS se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy PFERD TOOLS.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 21800 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 1 mm
  • Ø otvor: 10 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 70 mm

Výhoda:

  • Ideální pro těžko přístupná místa.
  • Univerzální dělicí kotouč pro mnoho materiálů.
  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
  • Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.

Použití:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Litina
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.

Poznámka:

  • Dodržujte maximální hodnotu Otáčky of dělicí kotouč a upínací trn – rozhodující je nižší.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku